Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Toner APTK3160E wie Kyocera TK-3160 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/054/a013054n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/054/a013054n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102069590
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTK3160E
EAN/GTIN:
     4250164852021
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Die Verpackung verzichtet komplett auf Plastik, ist FSC zertifiziert und besteht aus recyceltem Kraftpapier und geschredderter Pappe als Transport Schutz. Gemeinsam Ressourcen schonen. Gemeinsam Wiederverwendung fördern. Gemeinsam Zukunft erhalten. Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung mit dem Einsatz von AgfaPhoto Laser Tonern. Die wiederaufbereiteten AgfaPhoto Tonerkartuschen werden aus verwendeten Originalteilen und neuen Schlüsselkomponenten in Europa hergestellt. Wiederaufbereitete Laser Tonerkartuschen auf Basis höchster Qualitäts- und Umweltstandards.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
KYOCERA ECODSYS M3145DN, - 3645DN, P3045DN, - 3050DN, -3055DN, -3060DN, -3145DN
Originalzubehör:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.500 Seiten
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
KYOCERA TK-3160
Chip vorhanden:
Ja
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 35,34*
€ 49,94*
€ 6,78*
ab € 36,93*
€ 50,19*
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 37,92*
€ 50,95*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 42,40*
€ 57,09*
€ 3,50*
ab € 52,53*
€ 69,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5041
ab € 39,71*
Ähnlich
Kyocera
1T02T90NL1
ab € 71,14*
Ähnlich
KMP
2917,0000
ab € 37,80*
Ähnlich
Soennecken
85065
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.