Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTK3160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTK3160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
AgfaPhoto APTK3160E Tonerkartusche Compatible Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74722432
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTK3160E
EAN/GTIN:
     4250164852021
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
ECOSYS M3145dn, ECOSYS M3645dn, ECOSYS P3045dn
Schwarztoner Seitenleistung
12500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
TK-3160
Zertifizierung
ISO 19752, DIN 33870
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KMP
2917,0000
ab € 38,38*
Ähnlich
Soennecken
85065
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.