| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102312590 Herst.-Nr.: 85065 EAN/GTIN: 4003630019264 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: KYOCERA TK-3160 85065 ca. 12.500 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | KYOCERA ECOSYS M3145DN, - 3645DN, P3045DN, - 3050DN, -3055DN, -3060DN, -3145DN | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 85065 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.500 Seiten | Normnummer: | DIN 33870-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kompatibel mit: | KYOCERA TK-3160 | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Chip vorhanden: | Ja | Ausführung der Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, soennecken lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,46* | € 31,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,01* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,43* | € 55,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|