Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101246500 Herst.-Nr.: 2934B010 EAN/GTIN: 8714574525808 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-521 C/M/Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3 x 510 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | cyan, magenta, gelb | Inhalt: | 3 x 9 | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | mehrfarbig |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 27,10* | € 35,06* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 27,49* | € 35,21* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,93* | € 35,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,58* | € 36,79* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 30,34* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|