Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101237899 Herst.-Nr.: 5225B006 EAN/GTIN: 8714574572628 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör PG-540BK/CL-541 C/M/Y ca. 2 x 180 Seiten schwarz, mehrfarbig 2 x 8ml 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA MG2150, -2250, -3150, -3250, -3550, -3650, -3650S, 4150, -4250, MX375, -395, -435, -455, -475, -515, -525, -535, TS5150, -5151 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PG-540BK/CL-541 C/M/Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2 x 180 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz, cyan/magenta/gelb | Inhalt: | 2 x 8 | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckerkopf canon, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 30,68* | € 40,43* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 30,93* | € 40,51* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,45* | € 41,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 33,24* | € 43,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,92* | € 44,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|