Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Canon PG-540/CL-541 Multipack schwarz/Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Canon PG-540/CL-541 Multipack schwarz/Farbe
Tintenpatronen Canon PG-540/CL-541 Multipack schwarz/Farbe
Artikel-Nr.:
     467-#CANO5225B006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B006
EAN/GTIN:
     8714574572628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Verbrauchsmaterial
  • Typ: Tintenpatrone
  • Ca. 180 Seiten Reichweite
  • Farbe Schwarz
  • Farbe Gelb
  • Farbe cyan
  • Farbe Magenta
  • Kompatibel zu: PIXMA MG2150; PIXMA MG2250; PIXMA MG3150; PIXMA MG3250; PIXMA MG3550; PIXMA MG3650; PIXMA MG4150; PIXMA MG4250; PIXMA MX375; PIXMA MX395; PIXMA MX435; PIXMA MX455; PIXMA MX475; PIXMA MX515; PIXMA MX525; PIXMA MX535
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
PG-540

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
pro Packung
€ 4,15*
ab € 30,34*
€ 40,18*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 30,67*
€ 40,30*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,65*
€ 41,40*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 33,54*
€ 43,68*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,34*
€ 43,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5225B004
ab € 13,77*
Ähnlich
Canon
5222B004
ab € 62,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.