Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC1240VALBPDR sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/350/a014350w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/350/a014350w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101236999
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1240VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047562402
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-1240 ca. 600 Seiten schwarz, ca. 3 x 600 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J525W, -725DW, -925DW, MFC-J430W, -625DW, -825DW, -5910DW, -6510DW, -6710DW, -6910DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-1240
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 600 Seiten schwarz, ca. 3 x 600 Seiten farbig
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,98*
€ 60,29*
3 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,89*
€ 60,31*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 48,86*
€ 61,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,89*
€ 61,40*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,75*
€ 68,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 32,13*
Sonstiges
Brother
LC1240BKBP2DR
ab € 33,67*
Sonstiges
Brother
LC1280XLRBWBPDR
ab € 44,70*
Sonstiges
Brother
LC1280XLBKBP2DR
ab € 44,69*
Sonstiges
Brother
LC1280XLVALBPDR
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.