Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatronen LC-1240 Multipack (je 1x M/C/Y/BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-04-7840
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1240VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047562402
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatronen LC-1240 Multipack mit einer Reichweite für ca. 600 Seiten (je 1x M/C/Y/BK).

Highlights
  • Tintenpatronen LC-1240
  • Farben: M/C/Y/YK
  • Reichweite ca. 600 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für brillante Farbdrucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
209 g
Höhe:
7 cm
Länge:
17.9 cm
Breite:
21.9 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,86*
€ 60,70*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,34*
€ 61,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 48,75*
€ 61,48*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,97*
€ 61,78*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 49,13*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 32,31*
Sonstiges
Brother
LC1240BKBP2DR
ab € 33,71*
Sonstiges
Brother
LC1280XLRBWBPDR
ab € 44,72*
Sonstiges
Brother
LC1280XLBKBP2DR
ab € 44,73*
Sonstiges
Brother
LC1280XLVALBPDR
ab € 66,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.