Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-1280XL Value-Pack schwarz, cyan, magenta, gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
LC-1280XL Value-Pack schwarz, cyan, magenta, gelb Bild1
LC-1280XL Value-Pack schwarz, cyan, magenta, gelb Bild1
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     1359-40-04-7847
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1280XLVALBPDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
für je ca. 1200 Seiten A4 bei 5% Deckung

lichtecht, umweltfreundlich, original

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

Garantierte Reichweite des Verbrauchsmaterials

Die Reichweite aller Brother Tintenpatronen wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bestätigt die von uns angegebenen Reichweiten aller Verbrauchsmaterialien.

4 separate Patronen

Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel

Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Satz
€ 2,90*
ab € 67,08*
€ 83,53*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,99*
€ 83,56*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 67,94*
€ 84,14*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 67,64*
€ 84,24*
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 68,13*
€ 84,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,53*
€ 99,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,09*
€ 98,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,69*
€ 87,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,32*
€ 84,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,08*
€ 79,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1280XLRBWBPDR
ab € 44,62*
Ähnlich
Brother
LC1280XLBKBP2DR
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.