Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101230590 Herst.-Nr.: 0620B001 EAN/GTIN: 4960999273235 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-8BK ca. 2.795 Seiten schwarz 13ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 6600D, -3300, -4200, -4300, -5200, -5200R, -5300, iX 4000, MP 500, -510, -530, -800, -830 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-8BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.795 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 13 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 500; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 10,05* | € 13,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 10,07* | € 14,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,22* | € 14,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 10,41* | € 14,27* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 12,00* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|