Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0624B001 CLI8PC 13ml fotocyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/620/c003620f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/620/c003620f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/976/h009976o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101230552
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0624B001
EAN/GTIN:
     4960999272894
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-8PC ca. 450 Seiten fotocyan 13ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 6600, -6700D
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-8PC
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 450 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
fotocyan
Inhalt:
13
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
fotocyan

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 970; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 10,38*
€ 14,47*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,59*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 10,62*
€ 14,73*
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 15,05*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 11,92*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B001
ab € 10,14*
Ähnlich
Canon
0620B027
ab € 46,91*
Ähnlich
Canon
0627B001
ab € 10,36*
Ähnlich
Canon
0625B001
ab € 10,38*
Ähnlich
Canon
0626B001
ab € 10,40*
Ähnlich
Canon
0623B026
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.