Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 0625B001 CLI8PM 13ml fotomagenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/620/c003620g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/c003/620/c003620g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/976/h009976q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101230531
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0625B001
EAN/GTIN:
     4960999272931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-8PM ca. 450 Seiten fotomagenta 13ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 6600, -6700D
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLI-8PM
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 450 Seiten
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
fotomagenta
Inhalt:
13
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
fotomagenta

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma MP 970; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 10,34*
€ 14,29*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 10,43*
€ 14,38*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 14,41*
1
€ 5,95*
ab € 10,87*
€ 14,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,81*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B001
ab € 9,91*
Ähnlich
Canon
0620B027
ab € 46,62*
Ähnlich
Canon
0627B001
ab € 10,29*
Ähnlich
Canon
0624B001
ab € 10,32*
Ähnlich
Canon
0626B001
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.