Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Akku
>
Notebookakku für Panasonic
>
Artikel
Panasonic Photo Lithium Battery CR-2 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-5117
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
CR-2L/1BP
EAN/GTIN:
05025232016082
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Die Batterien Lithium 3V CR 2 eignen sich zur Stromversorgung Ihrer medizinischen Geräte.
Das Batteriefach öffnen, die Batterie aus der Verpackung nehmen und in das Gerät einsetzten. Danach das Batteriefach schließen.
Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Li
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
15.6 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
11 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
CR-2
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Fotobatterie
,
Fotobatterien
,
Photobatterie
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Knopfbatterie
,
Knopfbatterien
,
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Digitalcamera Akku Kodak
,
Digitalkamera Akku Kodak
,
Kodak Digicam Akku
,
Kodak Digitalcamera Akku
,
Kodak Digitalcameraakku
,
Kodak Digitalkamera Akku
,
Kodak Digitalkameraakku
,
Lithium Batterie
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
Notebookakku für Panasonic
,
Digitalcamera Akku Philips
,
Digitalkamera Akku Philips
,
Philips Digicam Akku
,
Philips Digitalcamera Akku
,
Philips Digitalcameraakku
,
Philips Digitalkamera Akku
,
Philips Digitalkameraakku
,
Riegelschaltkontakt
,
fotobatterie cr2
,
philips digitalkamera akku
,
knopfbatterie 3v
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic 2CR-5L/1BP Batterie 2CR5
Panasonic
2CR-5L/1BP
€ 5,02*
Ähnlich
Panasonic 30000582 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR14 Alkali
Panasonic
30000582
€ 2,636*
Ähnlich
Panasonic CR-P2L/1BP Photobatterie 30001121
Panasonic
CR-P2L/1BP
€ 5,42*
Ähnlich
Panasonic LR03X/4BP BLISTERx4 - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR03X/4BP
€ 8,21*
Ähnlich
Panasonic LR20X/2BP - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR20X/2BP
€ 9,05*
Ähnlich
Panasonic LR6X/4BP - XTREME POWER Einwegbatterie Alkali
Panasonic
LR6X/4BP
€ 8,09*
Ähnlich
Panasonic Photo Power CR-123AL - Batterie CR123
Panasonic
CR-123AL/1BP
€ 1,75*
Ähnlich
Panasonic Pro Power Einwegbatterie 9V Alkali
Panasonic
C100061
€ 2,55*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.