Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Mic Pod Extension Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 952-000047 Videokonferenz-Zubehör Weiß
Logitech 952-000047 Videokonferenz-Zubehör Weiß
Logitech 952-000047 Videokonferenz-Zubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7724
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000047
EAN/GTIN:
     0097855167675
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Das Rally Mic Pod Verlängerungskabel erweitert den Aktionsradius von Rally Mic Pod bzw. Rally Mic Pod Hub um 10 Meter. Es ist Plenum-geeignet und ECA-konform für die kommerzielle Installation in Wänden, über Decken, durch Leitungskanäle un in standardmäßigen 19 mm Kabelkanälen.


Highlights
  • Verlängerungskabel mit integrierten Kabelclips
  • 10 Meter zusätzliche Reichweite
  • Passt in standardmäßige 19-mm-Kabelkanäle
  • Plenum-geeignet und konform mit ECA/IEC 60332-1-2
  • Geeignet für Rally, Rally Plus, Rally Bar/Bar Mini, Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub


Weitere Informationen:
Gewicht:
462 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
18.4 cm
Breite:
18.3 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 131,18*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 152,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 133,88*
€ 155,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 134,08*
€ 155,07*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 135,09*
€ 156,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,52*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 189,34*
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
€ 155,34*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 290,19*
Ähnlich
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,77*
Ähnlich
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 86,91*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 863,26*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
€ 499,74*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 515,05*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
€ 169,73*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,75*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
€ 365,00*
Ähnlich
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 336,91*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.662,74*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.246,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.