Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1514 Herst.-Nr.: Tapo C500 EAN/GTIN: 4897098685860 |
| | |
|
| | |
| Entdecken Sie die TP-Link Tapo C500 Outdoor Pan/Tilt Security IP Kamera - Ihren zuverlässigen Wächter für ein sicheres Zuhause! Mit hochauflösendem Video, intelligenter Bewegungserkennung und wetterfestem Design bietet sie Ihnen volle Kontrolle und Schutz. Highlights - Outdoor Schwenk-/Neige-Sicherheits-WiFi-Kamera
- 1080p Full HD Live View - liefert klare und scharfe Bilder mit mehr Details
- Personenerkennung und Bewegungsverfolgung
- Bietet 360° horizontalen und 130° vertikalen Bereich, um jeden Winkel abzudecken
- Nachtsicht sorgt für Ihre Sicherheit durch eine klare Sichtweite von bis zu 30 Meter, auch bei völliger Dunkelheit
- IP65-Wetterschutz bietet eine hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Außenbereich
- Mehrere Installationsoptionen - Wand-, Decken- oder Mastmontage möglich
- Flexible Speicheroptionen - Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer optionalen microSD-Karte (bis zu 512 GB) oder nutzen Sie den Cloud-Speicherdienst Tapo Care
- Anpassbarer Tonalarm
- Physischer Sichtschutzmodus bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird
- Zwei-Wege-Audio - Ermöglicht die Kommunikation über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 730 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 40,43* | € 53,53* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 43,73* | € 57,52* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 52,53* | € 69,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 53,47* | € 70,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,09* | € 71,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|