Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech S150 Digital PC-Lautsprecher, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 980-000029 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W
Logitech 980-000029 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W
Logitech 980-000029 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 2,4 W
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-0886
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000029
EAN/GTIN:
     5099206004023
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Reine, digitale Audioqualität und ein elegantes, kompaktes Design ein Laustsprechersystem mit USB-Anschluss, das für erstklassigen Sound sorgt, zu Hause oder unterwegs.


Highlights
  • Laustsprechersystem mit USB-Anschluss
  • Tragbares Design
  • Stabile Lautsprechersockel zum Aufstellen auf dem Schreibtisch
  • Integrierte Bedienelemente und digitale Betriebsanzeige
  • Perfekter Klang


  • Frequenzgang: 90
  • 20000 Hz Audiosystem Dauerstrom (gesamt): 1,2 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
512 g
Höhe:
8 cm
Länge:
15.8 cm
Breite:
16.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 10,44*
€ 13,53*
1
€ 5,50*
ab € 10,53*
€ 13,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 13,54*
1
€ 5,95*
ab € 10,60*
€ 13,68*
Lager 1359
3
1
€ 2,90*
ab € 11,07*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,51*
Ähnlich
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 155,73*
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
€ 186,00*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 288,97*
Ähnlich
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,15*
Ähnlich
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 87,07*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 856,51*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
€ 498,33*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
€ 515,05*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
€ 170,05*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
€ 40,72*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
€ 366,28*
Ähnlich
Asus
90LM08Y0-B01M70
€ 337,62*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
€ 2.844,81*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
€ 3.246,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.