Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-1478 Herst.-Nr.: PA03810-B051 EAN/GTIN: 4939761312106 |
| | |
|
| | |
| Mit einem 100-Blatt-ADF und einer Simplex-Scangeschwindigkeit von 70 Seiten pro Minute sowie weiteren kleinen und großen Verbesserungen bietet die Fujitsu fi-8170 unvergleichliche Produktivität. Overscan Control und die verbesserte Multi-feed-Erkennung verhindern Unterbrechungen durch Fehleinzüge, Staus oder Schräglage außerdem wird die Zeit für die Ablage nach dem Scannen ebenfalls reduziert. Da die verschiedenen Dokumententypen nicht in separaten Stapeln vorbereitet werden müssen, die Startzeit kurz ist, sowie die Scanner zentral fernüberwacht und verwaltet werden können, profitieren Anwender von einem unterbrechungsfreien Betrieb, maximaler Betriebszeit und einem unübertroffenen Benutzererlebnis. Highlights - Fujitsu fi-8170 Duplex Arbeitsgruppen-Scanner
- Scangeschwindigkeit (A4 Hochformat): Simplex 70 Seiten/Minute
- Optische Auflösung: 600 dpi
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (Steckertyp Standard-B)
- 100-Blatt-ADF (Automatic Document Feeder)/manueller Einzugsmodus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5296 g | Höhe: | 24.8 cm | Länge: | 27.1 cm | Breite: | 40.6 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 607,98* | € 644,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 612,87* | € 648,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 611,52* | € 648,89* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 615,48* | € 649,48* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 636,41* | € 670,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|