Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-7792 Herst.-Nr.: 78-80836 EAN/GTIN: 0840262374583 |
| |
|
| | |
| Ob für ein episches Gruppenfoto bei Sonnenuntergang oder eine letzte SMS, bevor der Flieger abhebt, das Mobile Charging Kit stellt in wichtigen Momenten Ihre Stromversorgung sicher. Sein praktisches, schlankes Design passt perfekt in die Tasche und mit dem 3-in-1-Ladekabel lässt sich praktisch jedes Gerät aufladen. Highlights - 5.000-mAh-Akkukapazität für schnelle, mobile Stromversorgung
- Ultraschlankes, mobiles Design, perfekt zum Reisen, für kleine Taschen und Abenteuer unterwegs
- Inklusive 3-in-1-Kabel mit USB-A- auf Micro-USB-, USB-C- oder Lightning-Anschluss
- LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
- Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
- Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
- 3-in-1-Kabel für praktisch nahtlose Kompatibilität zum Laden zahlreicher beliebter Geräte von Apple (mit MFi-Autorisierung), Samsung, Huawei, Sony, LG, Google und mehr
- Ausgangsleistung USB-A: 10,5 W (5 V/2,1 A) Eingangsleistung Micro-USB: 10 W (5 V/2 A) Spezifikationen BCS 1.2, Apple Fast Charge, Samsung AFC
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180.5 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 14.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |