Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-2958 Herst.-Nr.: 78-52723 EAN/GTIN: 0840104219249 |
| | |
|
| | |
| Die Premium Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität diese robusten Wandladegeräte sind nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Highlights - Robustes und langlebiges Premium Schnelllade-Wandgerät
- Bis zu 3,6-mal schnelleres Laden über einen USB-C-Anschluss
- Intelligentes, kompaktes Design mit Sturzschutz und robuster Außenhülle, aber trotzdem kompakt genug für die kleinste Tasche
- Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
- Dualport zum Laden mehrerer Geräte Schnellade-USB-C- (18 W) und USB-A-Anschluss (12 W)
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
- Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- Eingangsleistung: 100-240 V AC 50/60 Hz Ausgangsleistung: USB-C: 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A) und USB-A: 12 W (5 V/2,4 A) Spezifikationen: USB Power Delivery 3.0 / USB Battery Charging Standard 1.2 / Apple Charging Standard
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 138 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 11.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, netzteil notebook 30 watt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,19* | € 18,72* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,20* | € 18,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,29* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|