| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-52545 Herst.-Nr.: 78-52545 EAN/GTIN: 840104211939 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Premium Auto-Schnellladegerät | robustes Design für lange Strecken Laden Sie Ihre Geräte SCHNELL – mit den Premium Auto-Schnellladegeräten von OtterBox. Robustes Design für unterwegs – diese Ladegeräte sind sturz- und vibrationsgetestet und verfügen über eine stabile Außenhülle. Mit einem intelligenten, kompakten Design bietet dieses Autoladegerät zwei USB-Anschlüsse für das gleichzeitige Laden von mehreren Geräten. Sämtliche OtterBox Mobile Power Solutions sind so konzipiert, dass sie problemlos zusammenarbeiten – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück. MERKMALE - Bis zu 3, 6-mal schnelleres Laden: Bis zu 3, 6-mal schnelleres Laden* über einen USB-C-Anschluss, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen
- Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte: Dualport zum Laden mehrerer Geräte – Schnellade-USB-C- (18 W) und USB-A-Anschluss (12 W)
- Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
- Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte: Das Autoladegerät ist standardmäßig mit zwei USB-A-Anschlüssen für gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte ausgestattet.
OtterBox Premium Auto-Schnellladegerät | robustes Design für lange Strecken Mehr als ein mobile Device im Auto und nur eine Ladebuchse? Kein Problem, mit dem OtterBox Auto-Schnellladegerät können Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig laden. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” Weitere Informationen: | | Serie: | Otterbox Accessory |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, handy netzteil 30w, usb kfz ladeadapter, netzteil mobiltelefon otterbox, Telekommunikation, Telefone, Telefon Zubehör, KFZ-Ladekabel, Ladeadapter, Ladetechnik, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone, usb kfz-ladekabel, usb kfz-ladekabel samsung, usb netzteil |
| | |
| |