Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-9284 Herst.-Nr.: 57688 101 401 EAN/GTIN: 4008496988334 |
| |
|
|  |  |
 | Akku leer? Nicht mit dem LCD Universal Charger+ von VARTA. Dank der Einzelschachtelung können mehrere Akkus gleichzeitig geladen werden und batteriebetriebene Geräte sind schnell wieder einsatzbereit. Das klare LCD Display zeigt wichtige Informationen zum Ladeprozess und zahlreiche Sicherheitsfunktionen sorgen für zuverlässige Ladeergebnisse. Highlights - Kompaktes und modernes Akkuladegerät
- Lädt bis zu 4x AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- Zusätzlicher USB Ausgang zum Laden externer Geräte
- Einzelschachtelung
- Große LCD Anzeige für mehr Komfort
- Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
- Umfassende Sicherheitsfunktionen
- Ladezeit: 4 Stunden
- Betrieb durch Netzteil
- Ladezeit: 4 Stunden
- Kompatibel mit NiMH Akku Baugrößen Sicherheitsfunktionen
- Sicherheitstimer
- Temperaturkontrolle
- Abschaltung bei voll geladenem Akku
- Kurzschluss-Schutz
- Verpolungsschutz
- Erkennung defekter und falscher Zellen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 456 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 17.8 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, Funkgerät-Ladegerät, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Akku, Batterie, LCD |
|  |  |
|  |  | Angebote (30) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 20,52* | € 26,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,02* | € 27,26* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,23* | € 28,04* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 22,34* | € 28,37* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 22,90* | € 28,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|