Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Universal Charger+ Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1604
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57688101401
EAN/GTIN:
     04008496988334
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VARTA LCD Universal Charger+

LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse
Weitere Informationen:
Sonstiges
Abmessungen
(B x H x T) 169 x 52 x 137 mm
Ladestrom max. pro Schacht
450 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus
300 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks
300 Min.
Produktabmessung, Tiefe
137 mm
Produktabmessung, Höhe
52 mm
Produktabmessung, Breite
169 mm
Passend für Akkugröße
9 V Block
Baby (C)
Micro (AAA)
Mignon (AA)
Mono (D)
Passender Akku
NiMH
Ladestrom 9 V Block
34 mA
Ladestrom Mignon
450 mA
Ladestrom Micro
200 mA
Ladestrom Mono
450 mA
Ladegeräte-Besonderheiten
Akku-Defekt Erkennung
Einzelschachtüberwachung
Grafische Anzeige
Minus-Delta-U Abschaltung
Timer-Abschaltung
USB-Ladeausgang
Anzahl Ladeschächte 9 V
1
Anzahl Ladeschächte Mignon
4
Anzahl Ladeschächte Micro
4
Anzahl Ladeschächte Baby
4
Anzahl Ladeschächte Mono
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte
5
Ladestrom Baby
450 mA
Betriebsspannung (LOV)
100 - 240 V
Gewicht
274 g
Produkt-Art
Rundzellen-Ladegerät
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intenso
7802012
€ 6,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714095
€ 1,9725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.