Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
VARTA LCD Multi Charger+
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-43-9283
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
57681 101 401
EAN/GTIN:
4008496988211
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Akku leer? Nicht mit dem LCD Multi Charger+ von VARTA. Dank der Einzelschachtelung können mehrere Akkus gleichzeitig geladen werden und batteriebetriebene Geräte sind schnell wieder einsatzbereit.
Das klare LCD Display zeigt wichtige Informationen zum Ladeprozess und zahlreiche Sicherheitsfunktionen sorgen für zuverlässige Ladeergebnisse.
Highlights
Kompaktes und modernes Akkuladegerät
Lädt AA, AAA, 9V und USB Geräte gleichzeitig
Einzelschachtelung mit 8 Ladeschächten
Große LCD Anzeige für mehr Komfort
Verbesserte Erkennung von defekten Zellen
Umfassende Sicherheitsfunktionen
Ladezeit: 4 Stunden
Betrieb durch Netzteil
Ladezeit: 4 Stunden
Kompatibel mit NiMH Akku Baugrößen Sicherheitsfunktionen
Sicherheitstimer
Temperaturkontrolle
Abschaltung bei voll geladenem Akku
Kurzschluss-Schutz
Verpolungsschutz
Erkennung defekter und falscher Zellen
Weitere Informationen:
Gewicht:
369 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
23.8 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Varta
>
Power
Weitere Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Schnellladegerät
,
Tischladegerät
,
Tischladestation
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
universalladegerät
,
Ladegerät
,
Akku
,
Batterie
,
LCD
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 18,36*
€ 23,31*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 20,03*
€ 25,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 25,41*
Lager 1359
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 20,69*
€ 26,19*
Lager 467
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 21,31*
€ 26,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku AAA Ready2Use 550mAh, 4er Blister Varta
Varta
56743101404
€ 1,34*
Zubehör
Varta 4008496808083 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
4008496808083
€ 2,73*
Zubehör
Varta 56736 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56736 101 402
€ 1,40*
Zubehör
Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku
Varta
48093
€ 2,485*
Zubehör
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku
Varta
58398101402
€ 3,24*
Zubehör
Varta Akku Recycled 56813101404 AAA NIMH 800mAh 4 St./Pack.
Varta
56813101404
€ 1,6375*
Zubehör
Varta Ni-MH, 2100 mAh, AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56706 101 111
€ 2,19*
Zubehör
Varta Ready2Use Micro Akku 56703101404 Ni-MH 1,2V / 800mAh 4er Blister
Varta
56703101404
€ 1,85*
Zubehör
Varta Recycled AA 2100mAh Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56816101404
€ 2,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.