Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter HDMI zu VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-4978
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H4F02AA
EAN/GTIN:
     0887111282125
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP Ultrabook oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So lässt sich problemlos ein externes VGA-Display anschließen, um mit zwei Displays die Produktivität zu verbessern.

Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Höhe:
2 cm
Länge:
14.2 cm
Breite:
23.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
€ 13,00*
ab € 9,57*
€ 13,08*
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 14,57*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,58*
€ 17,12*
1 Tag
326
€ 10,00*
ab € 12,65*
€ 17,28*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,86*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.