Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter HDMI zu VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Adapter HDMI zu VGA
HP Adapter HDMI zu VGA
HP Adapter HDMI zu VGA
HP Adapter HDMI zu VGA
Artikel-Nr.:
     C2572-H4F02AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H4F02AA#AC3
EAN/GTIN:
     887111282125
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So lässt sich problemlos ein externes VGA-Display anschließen, um mit zwei Displays die Produktivität zu verbessern.
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
HP Folio 13 HP Envy 4 HP SpectreXT HP ProBook 4230s, 4330s, 4340s, 4341s, 4430s, 4431s, 4435s, 4436s, 4440s, 4441s, 4446s, 4530s, 4540s, 4535s, 4545s, 4730s, and 4740s Notebook PCs HP 430, 431, 435, 436, 450, 455, 630, 631, 635, 636, 650, and 655 Notebook PCs HP ProBook 5330m Notebook PC
Kabellänge:
0.045 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Haus
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
31 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.