Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Daten- Ladekabel Metall Plug 3m, Micro-USB Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4422
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     DC-FL3M-MI
EAN/GTIN:
     9120042773807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb anschlusskabel a-micro-b
Mit dem felixx Premium 3 Meter Flachband Daten- und Ladekabel sind Sie nie wieder eingeschränkt in Ihrer Bewegungsfreiheit. Schnelles und sicheres Aufladen und Synchronisieren Ihrer Geräte mit einem äußerst robusten Kabel.

Highlights
  • Robustes Flachband Daten- und Ladekabel
  • Schnelles und sicheres Laden und Synchronisieren
  • Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
  • Stabile Metall Plugs
  • USB auf Micro-USB
  • Kabellänge: 3 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
21.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, felixx, premium, laden, Lader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 12,18*
€ 17,45*
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,46*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.