USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s...
Mit dem Huawei Daten- und Ladekabel laden und synchronisieren Sie alle Geräte mit Micro-USB Anschluss. Original Huawei Anschlüsse: USB auf Micro-USB Kabellänge: 1m Farbe: Weiss KompatibelAcer-Be To...
Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in guter Qualität mit verbesserter Schirmung. Ho...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die p...
USB Kabel mit einem Micro USB A und einem Micro USB B Anschluss. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs Entspricht dem Standard USB 2....
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...