Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felixx DC-FL3M-MI USB Kabel 3 m USB A Micro-USB A Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felixx DC-FL3M-MI USB Kabel 3 m USB A Micro-USB A Schwarz, Silber
Felixx DC-FL3M-MI USB Kabel 3 m USB A Micro-USB A Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69555281
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     DC-FL3M-MI
EAN/GTIN:
     9120042773807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb anschlusskabel a-micro-b
Nie wieder eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit beim Laden der Geräte. Bleib einfach gemütlich auf der Couch im Bett oder auf dem Sessel sitzen, ohne einen krummen Rücken zur Steckdose zu machen. Schnelles Aufladen und Synchronisieren deines Gerätes mit einem äußerst robusten Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.