Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6367 Herst.-Nr.: AK-340403-001-S EAN/GTIN: 4016032289289 |
| | |
|
| | |
| Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel. Highlights - Adapterkabel, DP
- HD15 St/Bu
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- AWG: 28, doppelt geschirmt
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Kostenersparnis für ein Upgrade auf ein DP-Display
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 47 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker auf D-Sub 15 Pol Buchse, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapter vga, digitus vga adapter, Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,58* | € 7,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 5,59* | € 7,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,75* | € 7,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,76* | € 7,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,98* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|