Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340403-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340403-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289289
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DisplayPort Adapter / Konverter

Nutzen Sie eine DisplayPort-Videoquelle mit Ihrem VGA-Beamer oder Display ohne Qualitätsverlust

Produktvorteile:

  • Ideal für die Verbindung von PCs oder Notebooks mit einem VGA-Monitor oder Beamer
  • Kostenersparnis für ein Upgrade auf ein DP-Display
  • Unterstützt Monitorauflösungen von bis zu 1920 x 1200p
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p / 60 Hz
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für eine verlässliche Verbindung
  • Doppelte Schirmung für optimale Bildqualität
  • Schnappbefestigung für festen Sitz des Steckers

Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt Monitorauflösungen von bis zu 1920 x 1200p
  • AWG: 28
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HD15, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HD15, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.