Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-3239C Cyan (ca. 5000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-37-8914
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC3239XLC
EAN/GTIN:
     4977766787895
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Brother Tintenpatrone LC-3239C mit einer Reichweite von ca. 5.000 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-3239C
  • Reichweite: ca. 5.000 Seiten
  • Farbe: Cyan
  • Original Brother Produkt
  • Für brillante Drucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
HL -J 6000 DW; HL -J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 45,40*
€ 56,55*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 45,14*
€ 56,56*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 45,56*
€ 57,11*
€ 4,50*
ab € 46,05*
€ 57,33*
€ 5,95*
ab € 46,19*
€ 57,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC3237BK
ab € 25,94*
Ähnlich
Brother
LC3237C
ab € 17,10*
Ähnlich
Brother
LC3237M
ab € 17,09*
Ähnlich
Brother
LC3237Y
ab € 17,18*
Ähnlich
Brother
LC3239XLBK
ab € 47,49*
Ähnlich
Brother
LC3239XLM
ab € 44,55*
Ähnlich
Brother
LC3239XLY
ab € 44,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.