Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch D800W Desktop Beschriftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-4158
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD800WZG1
EAN/GTIN:
     4977766760782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät
Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät inklusive WLAN und abnehmbarer LCD-Tastatur. Durch seinen Tragegriff kann das Gerät auch mobil eingesetzt werden. Neben PC und Tastatur ist das PT-D800W ebenfalls über Smartphone oder Tablet ansteuerbar.

Highlights
  • Netzwerkfähiges Beschriftungsgerät
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 60 mm/Sek.
  • Auflösung bis zu 360x720 dpi
  • Schnittstellen: USB, WLAN
  • iPrintundLabel App


  • Verwendung via PC/Smartphone/Tablet möglich
  • QWERTZ
  • Tastatur mit separatemZiffernblock
  • Max. Druckhöhe: 32 mm
  • Schneideeinheit mit Voll
  • und Halbschnitt
  • Speicher: 7 MB (99 Speicherplätze) Verbrauchsmaterial:
  • TZe-Schriftbänder 3,5/6/9/12/18/24/36 mm
  • HGe-Schriftbänder 6/9/12/18/24/36 mm
  • HSe-Schrumpfschläuche 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
  • FLe-Einzelfähnchen 21 mm (B) x 45 mm (L) (2017 verfügbar) Kompatibilität:
  • Betriebssystem: Windows, Mac
  • P-touch Editor: Windows, Mac
  • Cable Label Tool: Windows
  • iPrint&LabelApp: iOS/Android
  • Mobile Cable Label Tool App: iOS/Android
  • Mobile Transfer Express App: iOS/Android
Weitere Informationen:
Gewicht:
5207 g
Höhe:
29 cm
Länge:
38 cm
Breite:
43 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 266,65*
€ 295,84*
€ 4,50*
ab € 267,07*
€ 295,85*
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,43*
€ 300,18*
€ 1,95*
ab € 272,81*
€ 302,53*
€ 6,78*
ab € 275,07*
€ 303,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTP950NWZG1
ab € 303,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.