Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-3239 Herst.-Nr.: C11C480141 EAN/GTIN: 8715946538068 |
| |
|
| | |
| Der LQ-630 wurde insbesondere als Drucker für Schalter und Arbeitsplätze entwickelt. Aufgrund des kompakten Designs mit nur 80 Spalten paßt der LQ-630 sehr gut in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Die Ein- und Ausgabe von Einzelblättern an der Frontseite des Druckers ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Aufgrund der Flachbettdrucktechnolgie können selbst kleinste Einzelblätter und Aufkleber von bis zu 9 cm x 7 cm bedruckt werden. Der LQ-630 eignet sich u.a. sehr gut für Geschäfte, Ärzte, Ticket Shops, Postämter, Banken und Kinos. Darüber hinaus wird der Drucker von Handel und Industrie für die Bedruckung von Aufklebern sowie als Protokolldrucker eingesetzt. Highlights - Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 360 cps
- Kompaktes und robustes Design
- Druckt bis zu 1 Original und 3 Durchschlägen
- Flachbetttechnologie mit ergonomischem Papiermanagement
- Mittlere fehlerfreie Zeit (MVBF): 12 Mio. Zeilen
- Centronics Parallel und USB 2.0 Interface als Standard
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4480 g | Höhe: | 26 cm | Länge: | 31 cm | Breite: | 46 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 361,83* | € 411,04* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 367,39* | € 414,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,74* | € 426,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,32* | € 432,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,09* | € 435,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|