Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MD821ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MD821ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Apple MD821ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Apple MD821ZM/A Schnittstellenkarte/Adapter USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15898611
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD821ZM/A
EAN/GTIN:
     4547597815557
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Lightning Adapter
Mit dem Lightning auf USB Kamera-Adapter ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad oder iPhone mit Lightning Anschluss zu laden, damit du sie auf dem brillanten Retina Display gemeinsam mit deinen Freunden anschauen kannst. Nachdem du den Lightning auf USB Kamera-Adapter angeschlossen hast, öffnet das iPad oder iPhone automatisch die Fotos App und du kannst auswählen, welche Fotos und Videos du laden möchtest, die dann in Alben organisiert werden. Beim Synchronisieren des iPad oder iPhone mit deinem PC oder Mac werden die Fotos und Videos auf dem iPad oder iPhone dann zum Fotoarchiv auf deinem Computer hinzugefügt. Der Lightning auf USB Kamera-Adapter unterstützt gängige Fotoformate wie JPEG und RAW sowie SD und HD Videoformate wie H.264 und MPEG‑4. Erfordert iOS 9.2 oder neuer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
iPad 4th, iPad mini
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Stecker
Lightning
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD826ZM/A
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.