Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekerflasche 250ml braun Weithals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apothekerflasche 250ml braun Weithals
Apothekerflasche 250ml braun Weithals
Artikel-Nr.:
     133-413130250
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41313018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheker-Flasche
Apothekerflasche
Braunglasflasche
Glasflaschen
Apothekerglas 250 ml Braunglas mit Glasstopfen
Rundschulterlasche aus Kalk-Soda-Glas, Hals mit Kegelschliff, Flasche inkl. Glasstopfen

Ausführung: Weithals / Braunglas
Nennvolumen: 250 ml
Durchmesser: 71 mm
Höhe m. Versch: 139 mm
Öffnung: 33 mm
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, 250ml weithalsflasche braun glas, weithalsflasche 250 ml, weithalsflaschen braunglas, Rundschulterflasche, Standflasche, Stopfenflasche, Glasstopfenflasche, Schliffstopfenflasche, Apothekerglas, Lagerflasche, Glasflasche, Flasch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,13*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,79*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/7
ab € 7,13*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,05*
Zubehör
Vitlab
41494
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.