Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel Alu 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Alu 155 mm
Schaufel Alu 155 mm
Artikel-Nr.:
     133-B8817
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel bochem
chemikalienschaufel aluminium
Chemikalien Handschaufel, Volumen 65 ml, Schaufelmaß 95 x 30 mm, Länge 155 mm, Alu Druckguss
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel, Messschaufel, Schaufeln, Labor Schaufel, Pharma Schaufel, Apotheken Schaufel, Cemikalien Schaufel, Industrie Schaufel, Schütt Schaufel, Wäge Schaufel, Wiegeschaufel, Zutaten Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 7,23*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 12,85*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 23,26*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 37,09*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 49,17*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.