Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 70mm
Trichter Glas 70mm
Artikel-Nr.:
     133-3990070
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 7 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glas, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 70 mm
Auslauf Ø: 6 mm
Länge: 130 mm
Material: AR-Glas
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 70 mm, spezialtrichter, glaswarenfabrik karl hecht trichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.