Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Glas 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Glas 80mm
Trichter Glas 80mm
Artikel-Nr.:
     133-3990080
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     4000/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Glastrichter 8 cm aus Kalk-Soda-Glas
Trichter mit kurzer Hals aus Glass, schräg geschliffenem Auslauf (Winkel ca.60°), gute Auslaufeigenschaft, hohe Resistenz gegenüber vielen Chemikalien, unempfindlich gegen Wärme.

Trichter Ø: 80 mm
Auslauf Ø: 6 mm
Länge: 145 mm
Material: AR-Glas
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 8 cm, spezialtrichter, glaswarenfabrik karl hecht trichter, Labortrichter, Analysentrichter, Filtertrichter, Trichter Glas, Universaltrichter, Flaschentrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.