Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche PELD 250 ml natur mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche PELD 250 ml natur mit Verschluss
Weithalsflasche PELD 250 ml natur mit Verschluss
Artikel-Nr.:
     133-31000250
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflasche 250ml verschluss
weithalsflasche 250 ml
Weithalsflasche PE-LD 250 ml komplett mit Schraubverschluss Naturfarben

Kunststoff-Verpackungsflasche aus transparentem, naturfarbenem, chemikalienbeständigem und für Lebensmittel geeignetem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE). Die Weitalsflasche ist robust, unzerbrechlich, quetschbar und besitzen ein gutes Rückformverhalten. Geeignet zu Lagerung, Verpackung oder zur Probennahme von flüssigen, dickflüssigen oder pastösen Stoffen so wie Pulver oder Granulat. Die Reinigung und Befüllung der Flaschen wird durch die weite Öffnung des Flaschenhalses deutlich vereinfacht. Flasche und Schraubverschluss aus PE-LD und DIN GL-Gewinde. Die Gebrauchstemperatur von PE-LD ist auf 80°C begrenzt.

Art: Kunststoff Laborflasche mit Schraubdeckel runde Form
Volumen: 250 ml
Durchmesser: 65 mm
Höhe: 126 mm
Füllöffnung: 31 mm
Öffnung: Gewinde GL 40
Verschluss: Schraubdeckel
Material: PE - LD
Farbe: natur, transparent
Flaschen Art: Kunststoff Laborflasche PE mit Schraubgewinde Deckel runde Form
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Kunststoffflasche, Plastikflasche, 250 ml, PE, Flaschen, Rund, Weithals, Schraubflasche, Laborflasche, Verpackungsflasche, Rundschulterflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche, PELD, PE-LD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 0,86*
€ 2,36*
Lager 133
152
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 3,35*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,09*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,14*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,78*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,06*
Zubehör
Edwin Mraz
1200/40
ab € 0,30*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,61*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 7,04*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.