Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel Alu 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Alu 85 mm
Schaufel Alu 85 mm
Artikel-Nr.:
     133-B8815
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
chemikalienschaufel bochem
chemikalienschaufel aluminium
Chemikalien Handschaufel, Volumen 10 ml, Schaufelmaß 52 x 13 mm, Länge 85 mm, Alu Druckguss
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel, Messschaufel, Schaufeln, Labor Schaufel, Pharma Schaufel, Apotheken Schaufel, Cemikalien Schaufel, Industrie Schaufel, Schütt Schaufel, Wäge Schaufel, Wiegeschaufel, Zutaten Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 5,79*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 7,23*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 12,85*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 23,26*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 37,09*
Ähnlich
Bochem Instrumente
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.