| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-4740002074 Herst.-Nr.: CST1010 EAN/GTIN: 9346668001562 |
| |
|
| | |
| gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 65 · unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontanimationsduschen ohne Maske und Filter · gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP- Schutzart 65, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen · voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung TM3 P3 für maximalen Schutz am Arbeitsplatz · Betriebsdauer bis 12-14 Stunden · Schnellladung (2 Stunden) · problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen · keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel · leichte Konstruktion (400 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht · robust, zuverlässig und kosteneffizient · einfache Reinigung · problemlose Einknopfbedienung, für behandschuhte Hände geeignet · kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA · kompatibel mit Halmaske und Vollmaske · Langzeitspeichertechnologie (bis zu einem Jahr) · dank der AirSensit-Technologie sowie Konnektivität mittels der CleanSpace SmartApp erhält der Anwender Kontrolle und Transparenz über seinen Lungenschutz · Einsatzbereiche: für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Abfall- und Wasserindustrie, Wartungs- und Reinigungsbetriebe, Bauwesen, steinbe- und verarbeitende Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Volumenstrom: 230l/min · Größe: 260mmx180mmx85mm · Gewicht ca.: 400g · Modell: CST1010 · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Maske / ohne Filter | Schutzstufe: | TM3 P3 | Norm: | EN 12942:1998 + A2:2008 | Marke: | CLEANSPACE | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, cleanspace vollmaske, atemschutz gebläseeinheit, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, PAFtec |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,40* | € 1.201,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,49* | € 1.201,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,10* | € 1.288,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,18* | € 1.360,14* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,87* | € 1.369,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|