Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7M 23FT PREMIUM 4K HDMI CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m
Artikel-Nr.:
     128-V934196
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM7MP
EAN/GTIN:
     0065030873994
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
2.0 CABLE 23FT 4K 60HZ
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Kabellänge:
7 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,27*
€ 43,01*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 43,04*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 34,74*
€ 47,45*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 47,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,05*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863008
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.