Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Premium-Hochgeschwindigkeit 4K @ 60Hz max., 7m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Premium-Hochgeschwindigkeit 4K @ 60Hz max., 7m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1765700
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM7MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Länge = 7m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version = HDMI 2.0
Auflösung max. = 4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht

4K-High-Speed-HDMI-Kabel HDMM7MP Dieses 7 Meter lange High-Speed-HDMI®-Kabel wurde in Übereinstimmung mit dem Premium-HDMI-Kabel-Zertifizierungsprogramm getestet. So wird gewährleistet, dass es die neuesten technischen Fähigkeiten der letzten HDMI-Spezifikationen einschließlich erhöhter Auflösung und Schutz vor elektromagnetischen Störungen bietet. Jedes unserer zertifizierten Premium-High-Speed-HDMI-Kabel ist mit einzigartiger Fälschungsschutz-Authentifizierung gekennzeichnet, damit Sie sicher sein können, ein zertifiziertes Originalkabel erhalten zu haben. Erleben Sie das Neueste, was HDMI zu bieten hat Das Kabel unterstützt Auflösungen von bis zu 4K@60 Hz (3840x2160p) und Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Es unterstützt außerdem HDR (High Dynamic Range) für höheres Kontrastverhältnis und lebhafte Farben. Mit höheren Auflösungen, erhöhter Geschwindigkeit und gestochen scharfen Bildern erwartet Sie ein verbessertes Video-Erlebnis. Das Kabel bietet garantiert die bestmöglichen HDMI-Fähigkeiten, die heute zur Verfügung stehen. Es ist das perfekte Kabel für zuverlässige Verbindungen im Heimkino oder für naturgetreue digitale Beschilderung. Außerdem unterstützt das Kabel bis zu 32 unkomprimierte Audiokanäle für kristallklaren Klang. Das Kabel ist auch abwärtskompatibel zu früheren HDMI-Spezifikationen und funktioniert mit allen vorhandenen HDMI-Geräten. Überragende Verbindungen mit Premium-HDMI-Zertifizierung Das Kabel wurde umfassenden Konformitätsprüfungen unterzogen und ist von einem autorisierten HDMI-Prüfzentrum zertifiziert. Dadurch können Sie sicher sein, dass das Kabel die Funktionen mit hoher Bandbreite liefert, die Sie benötigen. Außerdem wird ein Test mit elektromagnetischen Störungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Kabel alle Störungen aufgrund von drahtloser Signale minimiert. Betrachten Sie zwei Video-Streams auf einem einzigen Display Das Kabel liefert zwei Video-Streams, damit Sie zwei Videos gleichzeitig auf dem gleichen Display anschauen können. Ihr Display muss Mehrfachansichten unterstützen, um Zweifach-Video-Streams nutzen zu können. Das HDMM7MP wird durch die Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • Premium-HDMI-Zertifizierung • Unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen • Unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz • Unterstützt bis zu 18 Gbit/s Bandbreite • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplingrate • Unterstützt Kino-Seitenverhältnis 21:9 • Liefert zwei Videostreams auf einem einzigen Display • Unterstützt 3D-Video • Liefert Multi-Stream-Audio für mehrere Benutzer (bis zu 4) • Unterstützt Farbmessung gemäß BT.2020 • Unterstützt Consumer Electronics Control (CEC)-Funktionen • Abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Versionen Anwendungen • Anschluss von 4K/Ultra HD Displays und Geräten Was ist enthalten? HDMI-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
7m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Premium-Hochgeschwindigkeit
HDMI-Version:
HDMI 2.0
Auflösung max.:
4K @ 60Hz
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium-Mylarfolie mit Geflecht
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf displayport, 1765700, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, StarTech.com, HDMM7MP, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,50*
ab € 32,23*
€ 42,39*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 42,43*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 34,80*
€ 46,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 46,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,85*
€ 50,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863008
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.