Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-F613013 Herst.-Nr.: JM2666HSB-8G EAN/GTIN: 0760557842651 |
| |
|
| | |
| 1RX8 1GX8 CL19 1.2V Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,82* | € 20,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,52* | € 21,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,56* | € 21,23* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 21,81* | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 16,71* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|