Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-8190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Dokumentenscanner Abteilungsscanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8190 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Abteilungsscanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8190 Bild 1
Fujitsu Dokumentenscanner Abteilungsscanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8190 Bild 2
Fujitsu Dokumentenscanner Abteilungsscanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8190 Bild 3
Fujitsu Dokumentenscanner Abteilungsscanner A4 Duplex USB3.2 mit ADF fi-8190 Bild 4
Artikel-Nr.:
     128-CG59102
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03810-B001
EAN/GTIN:
     4939761312052
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
A4 DOCUMENT SCANNER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Eingebautes Display:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 355.6 mm
Scanner-Typ:
ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 1.084,27*
€ 1.158,26*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 1.105,38*
€ 1.181,79*
Frei Haus
ab € 1.114,29*
€ 1.191,60*
Frei Haus
ab € 1.125,35*
€ 1.198,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.120,29*
€ 1.200,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,37*
€ 1.428,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,73*
€ 1.413,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,89*
€ 1.393,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,66*
€ 1.369,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,29*
€ 1.333,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B501
ab € 1.586,75*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 452,58*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 610,53*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 982,00*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B551
ab € 1.090,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.