Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75BDL3652T 190.5CM 75IN IPS LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 75BDL3652T/00 Signage-Display 190,5 cm (75") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Philips 75BDL3652T/00 Signage-Display 190,5 cm (75") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Artikel-Nr.:
     128-CF48732
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL3652T/00
EAN/GTIN:
     8712581781965
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
3840X2160 420CD/M2 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
IPS
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
420 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.087,94*
€ 2.234,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.260,34*
€ 2.421,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.387,19*
€ 2.547,76*
2 Tage
4
€ 1,00*
ab € 2.377,27*
€ 2.547,93*
Frei Haus
ab € 2.544,99*
€ 2.712,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,58*
€ 2.881,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,18*
€ 2.859,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,99*
€ 2.781,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,88*
€ 2.732,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,34*
€ 2.689,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.