Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 DEGREE USB-C PD CABLE 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Original 90 deg USB-C PD cable (1.5m) Black
Xtorm Original 90 deg USB-C PD cable (1.5m) Black
Xtorm Original 90 deg USB-C PD cable (1.5m) Black
Xtorm Original 90 deg USB-C PD cable (1.5m) Black
Xtorm Original 90 deg USB-C PD cable (1.5m) Black
Artikel-Nr.:
     128-CD26815
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     CX2141
EAN/GTIN:
     8718182276152
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
1.5M XTORM - BLACK
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
CX2121
ab € 36,48*
Zubehör
Xtorm
CX2131
ab € 25,38*
Zubehör
Xtorm
CX2021
ab € 20,24*
Zubehör
Xtorm
CX2051
ab € 11,25*
Zubehör
Xtorm
CX2061
ab € 15,38*
Zubehör
Xtorm
CX2071
ab € 15,42*
Zubehör
Xtorm
CX2081
ab € 20,21*
Zubehör
Xtorm
CX2031
ab € 20,21*
Zubehör
Xtorm
CX2041
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.