Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz
Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz
Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz
Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz
Xtorm Original USB to Lightning cable (3m) schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78467524
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     CX2021
EAN/GTIN:
     8718182274820
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Xtorm-Originalkabel ist als perfektes Alltagskabel konzipiert. Leistungsstarkes, schnelles Aufladen und zuverlässiger Datentransfer werden mit langlebigen Eigenschaften kombiniert, die dieses Kabel in die Lage versetzen, der durch den täglichen Gebrauch verursachten Abnutzung zu widerstehen.

Stabil und dauerhaft
Die Verwendung von geflochtenem Nylon verstärkt nicht nur das Kabel, sondern gewährleistet auch seine Flexibilität über lange Zeiträume. Die Steckverbinder verfügen über ein besonderes Metallgehäuse, das speziell mit einem U-förmigen Ausschnitt versehen ist, der es dem Kabel ermöglicht, sich zu biegen und freier zu bewegen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
125 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Aluminium, Nylon, Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.4 A
Gewicht
93 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
AU201
ab € 31,09*
Zubehör
Xtorm
CX2141
ab € 19,10*
Zubehör
Xtorm
CX2011
ab € 15,31*
Zubehör
Xtorm
CX2051
ab € 12,77*
Zubehör
Xtorm
CX2061
ab € 15,93*
Zubehör
Xtorm
CX2071
ab € 15,93*
Zubehör
Xtorm
CX2081
ab € 19,25*
Zubehör
Xtorm
CX2041
ab € 22,27*
Zubehör
Xtorm
CXX004
ab € 14,64*
Zubehör
Xtorm
CXX005
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.