Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSALINK C600VDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-990J171
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C600V_DN
EAN/GTIN:
     0095205847970
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
A4 COLOUR PRINTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 619,20*
€ 694,03*
Frei Haus
ab € 631,52*
€ 704,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,50*
€ 724,45*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,20*
€ 736,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.