Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink C600 A4 55 Seiten/Min. Duplexdrucker Vertrag Ps3 Pcl5E/6 2 Behälter 700 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C600V_DNM
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C600V_DNM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
Starke Leistung. Personalisierte Produktivität.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
VersaLink C600
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP, HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, FTP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
IPv6
Management-Protokolle:
Apple Bonjour, Email alerts, Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox PrintBack
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
10000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
6000 Seiten
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1 | 2
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
150 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 17000 Seiten pro Monat
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
136
Anzahl an PCL®-Fonts:
83
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
57.4 dB
Geräuschpegel Ruhemodus:
33.5 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
634 mm
Verpackungshöhe:
607 mm
Paketgewicht:
35000 g
Breite:
427.4 mm
Tiefe:
465.5 mm
Höhe:
443.4 mm
Gewicht:
29400 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckte Formulare, Recyclingpapier
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 176 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Fedora 25, RedHat EL Linux, Ja, openSUSE 13.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
HP-UX 11, IBM AIX 7.1
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
800 W
Stromverbrauch (Standby):
85 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.7 W
Nennstrom:
8 A
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
53 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
50 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
35 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
4.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
5.1 s
Sicheres Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,03*
€ 825,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,20*
€ 736,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.